fin de vie

Rittal - Pupitre fixe L600H200P350 - 2696500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre fixe L600H200P350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 350 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177031586

Réf. Sonepar

00334703158

Réf. Fournisseur

2696500

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

350 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre fixeL350l600H200