Rittal - Pupitre partie centrale L1200H235P700 - 6716500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie centrale
largeur - 1200 mm
hauteur - 235 mm
profondeur - 700 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177554245
Réf. Sonepar
00334755424
Réf. Fournisseur
6716500
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
partie centrale
largeur:
1200 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
700 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12