Rittal - Pupitre partie centrale L800H235P700 - 6711500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie centrale
largeur - 800 mm
hauteur - 235 mm
profondeur - 700 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177554191
Réf. Sonepar
00334755419
Réf. Fournisseur
6711500
Réf. Commerciale
Rittal
composants de la console:
partie centrale
largeur:
800 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
700 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12