Rittal - Rallonge RJ45 l50cm IP66/67 - 2482700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rallonge RJ45 l50cm IP66/67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5.001 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 8

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177550216

Réf. Sonepar

00334755021

Réf. Fournisseur

2482700

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

5.001 m

nombre de pôles raccordement 1:

8

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

8

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Rallonge RJ45 l50cm IP66/67