Rittal - Rallonge USB IP66/67 L1m - 2482220

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Rallonge USB IP66/67 L1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.001 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 4

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177516328

Réf. Sonepar

00334751632

Réf. Fournisseur

2482220

Marque

Rittal

longueur:

1.001 m

nombre de pôles raccordement 1:

4

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

nombre de pôles raccordement 2:

4

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Rallonge USB IP66/67