Rittal - Roulettes doubles orientables - 6148000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Roulettes doubles orientables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 75 kg

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177206007

Réf. Sonepar

00334720600

Réf. Fournisseur

6148000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

autre

charge maximum supportée:

75 kg

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7035

Roulettes doubles orientables