Rittal - Support d'écran TFT RAL7035 - 2383030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 477 mm
hauteur - 372 mm
profondeur - 110.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177497146
Réf. Sonepar
00334749714
Réf. Fournisseur
2383030
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
477 mm
hauteur:
372 mm
profondeur:
110.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7024
Support d'écran TFT RAL7035


