Rittal - Support extrém.barre tri-/tétra.100x10 - 9674430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177613515
Réf. Sonepar
00334761351
Réf. Fournisseur
9674430
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre