Rittal - Table de travail - 6902300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Table de travail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 610 mm

  • hauteur - 38 mm

  • profondeur - 645 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177289819

Réf. Sonepar

00334728981

Réf. Fournisseur

6902300

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

610 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

645 mm

matériau:

plastique

couleur du corps:

noir

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Table de travail