Rittal - Tablette fixe, prof. 550, charge 40kg - 8800900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette fixe, prof. 550, charge 40kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 507 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177263086

Réf. Sonepar

00334726308

Réf. Fournisseur

8800900

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

507 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

636 mm

capacité de charge max.:

40 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7015

Tablette fixe, prof. 550, charge 40kg