Rittal - Tablette fixe, prof. 700mm, charge 50kg - 7186735


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 671 mm
hauteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177221390
Réf. Sonepar
00334722139
Réf. Fournisseur
7186735
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
671 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
700 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tablette fixe, prof. 700mm, charge 50kg