Rittal - Tablette RAL 7015 - 6902950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 445 mm
hauteur - 159 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177438729
Réf. Sonepar
00334743872
Réf. Fournisseur
6902950
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
445 mm
hauteur:
159 mm
profondeur:
230 mm
capacité de charge max.:
20 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7015
Tablette RAL 7015