Rittal - Tournevis plat nu SL 8x1,2mm gamme automation systems - 4052014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
épaisseur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 287 mm
modèle - droit
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807082
Réf. Sonepar
00334780929
Réf. Fournisseur
4052014
Réf. Commerciale
Rittal
largeur de lame:
8 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
287 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
175 mm
diamètre de lame:
7 mm
taille:
autre
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond