fin de vie

Rittal - Tournevis Torx TX10 nu D3,5mm gamme automation systems - 4052053

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tournevis Torx TX10 nu D3,5mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 10

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 186 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807150

Réf. Sonepar

00334780936

Réf. Fournisseur

4052053

Réf. Commerciale

Rittal

taille (TX):

10

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

186 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Non

diamètre de lame:

3.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

poids:

30 g

Tournevis Torx TX10 nu D3,5mm gamme automation systems - Manutention et outillage