Rittal - Tournevis Torx TX15 nu D4mm gamme automation systems - 4052054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 15
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 194 mm
avec alésage - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807167
Réf. Sonepar
00334780937
Réf. Fournisseur
4052054
Réf. Commerciale
Rittal
taille (TX):
15
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
194 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Non
diamètre de lame:
4 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
Tournevis Torx TX15 nu D4mm - gamme automation systems - Manutention et outillage