Rittal - Tournevis Torx TX25 nu D5mm gamme automation systems - 4052056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 25
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 106 mm
avec alésage - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807181
Réf. Sonepar
00334780939
Réf. Fournisseur
4052056
Réf. Commerciale
Rittal
taille (TX):
25
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
106 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Non
diamètre de lame:
5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
Tournevis Torx TX25 nu D5mm - gamme automation systems - Manutention et outillage