Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 225 m3/h - 24V - RAL 7035 - montage sans outils - 3241724
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 272 m³/h
type de tension - DC
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 129 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998025
Réf. Sonepar
00334799802
Réf. Fournisseur
3241724
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
272 m³/h
type de tension:
DC
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
129 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
19.1 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
53 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035


