Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 540 m3/h - 230V - RAL 9005 - montage sans outils - 3243718

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 540 m3/h - 230V - RAL 9005 - montage sans outils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 625 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997950

Réf. Sonepar

00334799795

Réf. Fournisseur

3243718

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

625 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

144.5 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

78.7 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

62 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.