Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 100 m3/h - 24V - 7035 - montage sans outils - 3239824

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 100 m3/h - 24V - 7035 - montage sans outils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 100 m³/h

  • type de tension - DC

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177985537

Réf. Sonepar

00334798553

Réf. Fournisseur

3239824

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

100 m³/h

type de tension:

DC

largeur:

204 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

105 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

5.7 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

51 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3