Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 180 m3/h-230V

Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 180 m3/h-230V

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h

  • type de tension - AC

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de ventilateurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177651937

Réf. Sonepar

00334765193

Réf. Fournisseur

3240100

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre

180 m³/h

type de tension

AC

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP54

nombre de ventilateurs

1

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

largeur

255 mm

hauteur

255 mm

profondeur

25 mm

mode de pose

fixation à clips

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CC

230...230 V

encastrement mural

Non

construit comme un ventilateur embrochable

Non

ventilateur de circulation

Non

ventilateur de toit

Non

avec filtre

Non

puissance nominale

35 W

finition CEM

Non

émission du bruit

52 dB(A)

Degré de protection (NEMA)

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

numéro RAL

7035

Ventilateur à filtre - SK - 180 m3/h-230V - technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant.