Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 230 m3/h-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 230 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177651982
Réf. Sonepar
00334765198
Réf. Fournisseur
3241100
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre
230 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
255 mm
hauteur
255 mm
profondeur
25 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Non
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Non
puissance nominale
40 W
finition CEM
Non
émission du bruit
56 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
Ventilateur à filtre - SK - 230 m3/h-230V - technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant.