Rittal - Ventilateur à filtre - SK - CEM 550 m3/h-230V - 3243600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177652477
Réf. Sonepar
00334765247
Réf. Fournisseur
3243600
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
550 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
puissance nominale:
70 W
finition CEM:
Oui
émission du bruit:
61 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035