Rittal - Ventilateur à filtre - Top Therm - SK - 20 m3/h - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 20 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177637580
Réf. Sonepar
00334763759
Réf. Fournisseur
3237100
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre
20 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
116.5 mm
hauteur
116.5 mm
profondeur
16 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Non
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Non
puissance nominale
11 W
finition CEM
Non
émission du bruit
41 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
Ventilateur à filtre - Top Therm - SK - 20 m3/h - 230V - Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois.