Roger Pradier - Applique Aubanne N°1 clair Bleu acier 065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - bleu
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660185110
Réf. Sonepar
00153004058
Réf. Fournisseur
101001065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
bleu
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
65
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
220 mm
Panneau LED
Non
Applique AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteur en polycarbonate opale, diffuseur verre clair. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium