Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Aubanne N°1 depoli Gris ardoise 059 - 101002059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660000192

Réf. Sonepar

00153000407

Réf. Fournisseur

101002059

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

facteur de puissance (cos phi):

59

hauteur/profondeur:

220 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteur en polycarbonate opale, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium