Roger Pradier - Applique Avenue 2 N°4 LED opale Noir foncé 000 - 102112000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660290388

Réf. Sonepar

00153029038

Réf. Fournisseur

102112000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

550 mm

nombre de pôles:

4

Applique descendante AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium