Roger Pradier - Applique Avenue 2 N°7 LED opale Laiton vernis teinté 070 - 102121070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290722

Réf. Sonepar

00153029072

Réf. Fournisseur

102121070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

laiton

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

70

hauteur/profondeur:

641 mm

nombre de pôles:

7

Applique montante AVENUE 2, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière potence : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000