Roger Pradier - Applique Avenue 3 N°12 clair Noir foncé 000 - 103052000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660016506
Réf. Sonepar
00153331360
Réf. Fournisseur
103052000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
883 mm
nombre de pôles:
12
Panneau LED:
Non