Roger Pradier - Applique Avenue 4 N°5 E27 opale Noir foncé 000 - 104130000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660019309

Réf. Sonepar

00153332095

Réf. Fournisseur

104130000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

1397 mm

nombre de pôles:

5

Panneau LED:

Non

Applique crosse AVENUE 4, E27, IP44, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Matière lanterne : aluminium. Matière crosse : acier bichromaté. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000