Roger Pradier - Applique Bamboo N°1 clair Orangé pur 014 - 105001014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 14
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660156806
Réf. Sonepar
00153002745
Réf. Fournisseur
105001014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
orange
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
370 mm
Panneau LED:
Non