Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Bamboo N°1 opale Vert jaune 015 - 105002015

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660164993

Réf. Sonepar

00153002755

Réf. Fournisseur

105002015

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

15

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

370 mm

Panneau LED:

Non

Applique BAMBOO en aluminium, Gu10, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Tête rotative. Teinte RAL 6018 Vert jaune 015. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium