Roger Pradier - Applique Belcour N°1 clair Cuivre brut 082 - 106001082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311748

Réf. Sonepar

00153031174

Réf. Fournisseur

106001082

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

267 mm

Applique BELCOUR, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière réflecteur : cuivre brut 082. Matière bras : aluminium: Teinte Noir velours 113