Roger Pradier - Applique Belcour N°1 opale Gris ardoise 059 - 106002059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660024785
Réf. Sonepar
00153000427
Réf. Fournisseur
106002059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
facteur de puissance (cos phi):
59
hauteur/profondeur:
267 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non