Roger Pradier - Applique Belcour N°9 opale Vert jaune 015 - 106016015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660155762
Réf. Sonepar
00153002102
Réf. Fournisseur
106016015
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
15
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
jaune
hauteur/profondeur:
385 mm
nombre de pôles:
9
Panneau LED:
Non













