Roger Pradier - Applique Bermude N°1 detection Gris noir 107 - 115002107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660161459

Réf. Sonepar

00153002899

Réf. Fournisseur

115002107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

275 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique montante embrochable BERMUDE, IP44, classe 1, à détection, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium