Roger Pradier - Applique Boléro N°3 Vert fougère 109 - 152003109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660276658

Réf. Sonepar

00153027665

Réf. Fournisseur

152003109

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP23

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

109

valeur d'effet stroboscopique SVM:

3

hauteur/profondeur:

303 mm

Applique descendante droite BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium