Roger Pradier - Applique Boréal N°4 fume Vert sapin 067 - 111008067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660189286
Réf. Sonepar
00153002830
Réf. Fournisseur
111008067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
67
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
318 mm
nombre de pôles:
4
Panneau LED:
Non








