Roger Pradier - Applique Carex N°1 Clair R7s LED Blanc signalisation 114 - 192001114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - R7s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660330374
Réf. Sonepar
00153033037
Réf. Fournisseur
192001114
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
R7s
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
163 mm
Les Atouts de la gamme:
L'applique Carex s’inscrit avec force et audace dans notre temps et défend une vision durable des objets du quotidien. Imaginée autour de l'embématique plat à gratin Pyrex®, son diffuseur en verre clair monobloc apporte une touche d'originalité. Éco-conçue, l'applique utilise des tôles d'aluminium provenant des chutes de matières d'autres luminaires Roger Pradier®. Fabriquée en tôlerie d’aluminium, dont 82% est recyclé, Carex dispose d'un réflecteur amovible pour limiter l'éblouissement selon la hauteur d'installation. Certifiée IP65 pour sa résistance aux intempéries et classée en Classe 2 pour sa sécurité électrique, Carex allie harmonieusement design contemporain et performances techniques. Fournisseur verre : Pyrex® basé à ChâteaurouxFabrication française. 25 couleurs et 5 matières - Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion. Label "Entreprise du Patrimoine Vivant".