Roger Pradier - Applique Carex N°1 Clair R7s LED Bleu azur mat 134 - 192001134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - R7s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660328760
Réf. Sonepar
00153032876
Réf. Fournisseur
192001134
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
R7s
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
hauteur/profondeur:
163 mm