Roger Pradier - Applique Chenonceau N°3 E27 Patiné doré 009 - 117003009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660050920

Réf. Sonepar

00153000081

Réf. Fournisseur

117003009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

518 mm

nombre de pôles:

9

Panneau LED:

Non

Applique crosse CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.