Roger Pradier - Applique Chenonceau N°5 Blanc 001 - 117005001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051255
Réf. Sonepar
00153000095
Réf. Fournisseur
117005001
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
hauteur/profondeur:
410 mm
Panneau LED:
Non





