Roger Pradier - Applique Citadelle N°3 Noir foncé 000 - 116021000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660048521
Réf. Sonepar
00153337635
Réf. Fournisseur
116021000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
1397 mm
Panneau LED:
Non








