Roger Pradier - Applique Cooper N°1 clair Emaillé noir 132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
adapté à un montage en applique - Oui
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660225786
Réf. Sonepar
00153022578
Réf. Fournisseur
179001132
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Oui
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
Panneau LED
Non
classe de protection
II
douille
E27
couleur du boîtier/corps
noir
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de pôles
1
hauteur/profondeur
302 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
verre transparent
Applique COOPER en émaillé noir 132, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair.