Roger Pradier - Applique Cooper N°1 clair Rouge tomate 110 - 179001110

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660225694

Réf. Sonepar

00153022569

Réf. Fournisseur

179001110

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

110

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

rouge

hauteur/profondeur:

302 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium