Roger Pradier - Applique Cooper N°1 opale Emaillé blanc 131 - 179002131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660229289
Réf. Sonepar
00153022928
Réf. Fournisseur
179002131
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
302 mm
Panneau LED:
Non