Roger Pradier - Applique Cooper N°1 opale Jaune souffre brillant 057 - 179002057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660229166
Réf. Sonepar
00153022916
Réf. Fournisseur
179002057
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
facteur de puissance (cos phi):
57
hauteur/profondeur:
302 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non












