Roger Pradier - Applique Cooper N°2 clair Laiton brut 072 - 179003072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660315203

Réf. Sonepar

00153031520

Réf. Fournisseur

179003072

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

348 mm

Applique descendante COOPER, E27, IP65, Classe 2, diffuseur verre clair. Matière réflecteur: Laiton brut 072 - Matière bras: Aluminium: Teinte Noir velours 113