Roger Pradier - Applique Cooper N°3 clair Orangé pur 014 - 179005014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239493

Réf. Sonepar

00153004766

Réf. Fournisseur

179005014

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

782 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante hauban COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Réflecteur Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Bras Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium