Roger Pradier - Applique Cooper N°3 opale Bleu 111 - 179006111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660239721
Réf. Sonepar
00153004793
Réf. Fournisseur
179006111
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
facteur de puissance (cos phi):
111
hauteur/profondeur:
782 mm
nombre de pôles:
3
taux de distorsion harmonique (THD):
3
Panneau LED:
Non












