Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Cooper N°3 opale Rouge vin 066 - 179006066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239653

Réf. Sonepar

00153004786

Réf. Fournisseur

179006066

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

782 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique descendante hauban COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé opale. Réflecteur Teinte RAL 3005 Rouge vin 066. Bras Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium